Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Tavor 5-O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6522767
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     60-000215040
EAN/GTIN:
     7291063014629
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher
Aktiv-Lautsprechersystem
Aktivlautsprecher
Wandlautsprecher
Tavor 5-O ist ein Zweiwege Aktiv-Lautsprechersystem für Wandaufbau im Innenbereich. Das aktive Gehäuse hat einen Stereo-Eingang für Linepegel-Audio mit eingebautem Verstärker, der das Audio-Signal an den passiven Lautsprecher gibt.
Kramer Tavor 5-O - Lautsprecher - 60 Watt (Gesamt) - zweiweg - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Lautsprecher
Gehäusematerial
ABS-Kunststoff
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Stromkabel, Lautsprecherkabel (4 m), 3,5-mm-zu-RCAx2-Kabel, U-Befestigungsarm
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 90 - 240 V (50/60 Hz)
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Optionen
Automatisches Ein-/Ausschalten
Verbindungen
Anschlusstyp
Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Ausgeglichener Audio-Input (Endgerätblock (Klammer)) ¦ Audio Line-In (RCA Phono x 2) ¦ Audio Line-Out (Mini-Phone 3,5 mm) ¦ Audio-Loop-Out (Mini-Phone 3,5 mm)
Lautsprechersystem
Medientyp
2 Lautsprecher
Empfindlichkeit
85 dB
Gesamte harmonische Verzerrung
0.2%
Lautsprechertyp
Zweiweg - aktiv
Steuerung
Lautstärke, Höhenregelung, Bass
Magnetische Abschirmung
Ja
Überkreuzungsfrequenz
8000Hz
Verhältnis Signal zu Geräusch
83 dB
Empfohlene Aufstellung
Wandmontage möglich, innen
Verstärker
Integriert
Frequenzgang
45 - 20000 Hz
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
105 dB
Audiosystem Dauerstrom (gesamt)
60 Watt
Audiosystem Spitzenleistung (gesamt)
160 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
2 x Lautsprecher - zweiweg - 30 Watt - 45 - 20000 Hz - Wandmontage möglich - kabelgebunden
Treiberdetails
Lautsprecher: Woofer-Treiber - 133 mm (5.25") - Polypropylen ¦ Lautsprecher: Tweeter-Driver - 13 mm (0.5") - Mylar
Maße und Gewicht
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
Lautsprecher für linken Kanal: 18.3 cm x 17 cm x 24.4 cm / 2.7 kg ¦ Lautsprecher für rechten Kanal: 18.3 cm x 17 cm x 24.4 cm / 2.2 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: wandlautsprecher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,07*
€ 398,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,05*
€ 391,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,39*
€ 376,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,14*
€ 366,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,67*
€ 339,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.