Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6522595
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.906-877.0
EAN/GTIN:
     4039784203990
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Kärcher - Schlauch - für Staubsauger - für Kärcher NT 65/2 Tact²
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schlauch
Merkmale
Clip-System, elektrisch leitend
Für
Staubsauger
Anschlussgröße
40 mm
Abmessungen und Gewicht
Länge
10 m
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Kärcher NT 65/2 Tact²
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,37*
€ 418,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,15*
€ 415,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,04*
€ 395,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,53*
€ 376,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,36*
€ 333,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.667-237.0
ab € 2.044,76*
Zubehör
Kärcher
1.667-291.0
ab € 661,54*
Zubehör
Kärcher
1.667-286.0
ab € 900,59*
Zubehör
Kärcher
1.667-269.0
ab € 662,21*
Zubehör
Kärcher
1.667-274.0
ab € 589,69*
Zubehör
Kärcher
1.667-292.0
ab € 1.174,32*
Zubehör
Kärcher
1.667-288.0
ab € 1.287,25*
Zubehör
Kärcher
1.667-289.0
ab € 1.418,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.