Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6522591
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.906-500.0
EAN/GTIN:
     4002667713060
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Nasstrockensaugerschlauch
Ansauggarnitur
Der 4 m lange, elektrisch leitende Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe ist mit geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite ausgestattet. Der Schlauch ist optional erhältlich für den NT 48/1 sowie für sämtliche Varianten der Modelle NT 351, NT 361, NT 551, NT 561 und NT 611 (außer NT 611 Eco K und 611 Eco KF).
Kärcher - Schlauch - für Staubsauger - für Kärcher NT 27/1, NT 27/1 Me, NT 35/1 Tact
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schlauch
Merkmale
Clip-System, elektrisch leitend
Für
Staubsauger
Anschlussgröße
32 mm
Abmessungen und Gewicht
Länge
4 m
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Kärcher NT 27/1, NT 27/1 Me, NT 35/1 Tact
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.428-114.0
ab € 235,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.