Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6522587
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.906-242.0
EAN/GTIN:
     4002667635065
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Nasstrockensaugerschlauch
Ansauggarnitur
Der 10 m lange Standard-Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe ist mit geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite ausgestattet.
Kärcher - Schlauch - für Staubsauger - für Kärcher NT 35/1 Tact
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schlauch
Merkmale
Klicksystem, elektrisch leitend
Für
Staubsauger
Anschlussgröße
32 mm
Abmessungen und Gewicht
Länge
10 m
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Kärcher NT 35/1 Tact
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.146-209.0
ab € 1.403,85*
Zubehör
Kärcher
1.146-601.0
ab € 2.327,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.