Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6522586
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.906-241.0
EAN/GTIN:
     4002667635058
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Nasstrockensaugerschlauch
Ansauggarnitur
Der 4 m lange Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe ist mit geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite ausgestattet.
Kärcher - Schlauch - für Staubsauger - für Kärcher NT 27/1, NT 27/1 Me, NT 35/1 Tact
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schlauch
Merkmale
Clip-System
Für
Staubsauger
Anschlussgröße
35 mm
Abmessungen und Gewicht
Länge
4 m
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Kärcher NT 27/1, NT 27/1 Me, NT 35/1 Tact
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.428-114.0
ab € 235,92*
Zubehör
Kärcher
1.146-209.0
ab € 1.403,85*
Zubehör
Kärcher
1.146-601.0
ab € 2.327,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.