Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Rohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6522566
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.900-514.0
EAN/GTIN:
     4002667011333
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Saugrohr
Saugrohre
Dieses Saugrohr aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen einmotorigen, gewerblichen NT-Saugern.
Kärcher - Rohr - für Staubsauger - für Kärcher NT 27/1, NT 27/1 Me, NT 35/1 Tact, NT 65/2 AP, NT 65/2 Tact², NT 70/3
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rohr
Für
Staubsauger
Anschlussgröße
32 mm
Verschiedenes
Produktmaterial
Verchromtes Metall
Abmessungen und Gewicht
Länge
50 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Kärcher NT 27/1, NT 27/1 Me, NT 35/1 Tact, NT 65/2 AP, NT 65/2 Tact², NT 70/3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.