Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony XS-FB1330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6517271
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XSFB1330.U
EAN/GTIN:
     0027242878129
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Genießen Sie mit den 3-Wege-Koaxiallautsprechern XS-FB1330 einen satten Sound. Der MRC-Konus-Woofer erzeugt satte, reaktionsschnelle Bässe und dank der hohen Systembelastbarkeit auch bei voller Lautstärke einen klaren, dynamischen Sound. Das platzsparende Design kommt ohne Kabel für Subwoofer, Verstärker und Akku aus, was die Installation vereinfacht. Schließen Sie das passende Steuergerät von Sony mit Mega Bass an. Ihre Anlage verfügt dank kräftiger Bässe über einen einzigartigen Sound!
Sony XS-FB1330 - Lautsprecher - für KFZ - 35 Watt - dreiweg - koaxial - 130 mm (5.1")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lautsprecher - für KFZ
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Lautsprechergitter
Lautsprechersystem
Medientyp
2 Lautsprecher
Lautsprechertyp
Koaxial - dreiweg - passiv
Lautsprecherdurchmesser
130 mm (5.1")
Frequenzgang
60 - 24000 Hz
Nennimpedanz
4 Ohm
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
89 dB
Dauerstrom
35 Watt
Spitzenleistung
240 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Autolautsprecher: Woofer-Treiber - 130 mm (5.1") - Ferrit - Mica Reinforced Cellular (MRC) ¦ Autolautsprecher: Tweeter-Driver - 25 mm (0.98") - Neodym - Polyetherimid (PEI) - Balanced Dome ¦ Autolautsprecher: Treiber für Superhochtonlautsprecher - piezoelektrisch
Maße und Gewicht
Breite
13 cm
Gewicht
480 g
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.