Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann MA 451 CB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6514853
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     604510
EAN/GTIN:
     4004470045109
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
Bomann MA 451 CB - Schneidemaschine - 150 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schneidemaschine
Besonderheiten
Edelstahlklinge, einstellbarer Neigungswinkel, gezackte Klinge, Ein/Aus-Schalter
Gehäusematerial
Metall, Druckgussaluminium
Schnittstärke
0 - 15 mm
Klinge Durchmesser
19 cm
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Fingerschutz
Kennzeichnung
DEKRA GS
Energieversorgung
Stromverbrauch
150 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.