Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun CaféHouse KF 520/1 PurAroma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6513859
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     0X13211005
EAN/GTIN:
     8021098320025
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
CaféHouse Kaffeemaschinen sind für wahre Kaffee-Gourmets entwickelt worden und machen Kaffeegenuss zum echten Vergnügen für alle Sinne. Mit einer Braun CaféHouse PurAroma Kaffeemaschine können Sie die unvergleichliche Atmosphäre eines Kaffeehauses gemütlich in Ihrem eigenen Zuhause erleben.
Braun CaféHouse KF 520/1 PurAroma - Kaffeemaschine - 10 Tassen - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Weiß
Produkttyp
Kaffeemaschine
Tassenzahl
10
Kaffeemaschinen-Merkmale
Abschaltautomatik, abnehmbarer Filterhalter, OptiBrewSystem, PureAqua-Wasserfiltersystem, Filterfreigabetaste, Wasserstandsanzeige, Kabelaufrollung, spülmaschinenfeste, abnehmbare Teile, Tropfstoppsystem, Aromaschutzdeckel, schwenkbarer Filterkorb mit Überlaufschutz, Ein/Aus-Schalter
Äußere Merkmale
Kontrollleuchte, Soft-Touch-Griff, Rutschfester Griff
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee
Warmhalteplatte
Ja
Brühmethode
Filter
Abmessungen und Gewicht
Breite
16 cm
Tiefe
28 cm
Höhe
32 cm
Gewicht
2 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1100 W
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
36 cm
Tiefe (Versand)
33 cm
Höhe (Versand)
19 cm
Gewicht (Versand)
2.2 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer-Einstellungsmerkmale
Automatische Abschaltung nach 40 Minuten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
0X13211019
ab € 39,41*
Zubehör
Braun
0X13211004
ab € 41,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.