Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi BCO 420.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6513853
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     BCO4201
EAN/GTIN:
     8004399327511
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Die Kaffee-Kombimaschine mit Edelstahlkomponenten BCO 420.1 von De'Longhi verfügt über das Cappuccino-System, das Dampf, Luft und Milch zur Herstellung eines perfekten Milchkaffees oder Cappuccinos vermischt.
De'Longhi BCO 420.1 - Kaffeemaschine mit Filterkaffeefunktion und Cappuccinatore - 15 bar - 10 Tassen - Silver/Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Silver/Black
Produkttyp
Kaffeemaschine mit Filterkaffeefunktion und Cappuccinatore
Tassenzahl
10
Druck
15 bar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Filterhalter, Filter für 2 Tassen, 1 Tassenfilter
Kaffeemaschinen-Merkmale
Abnehmbare Tropfschale, Abschaltautomatik, permanenter Nylonfilter, einstellbare Dampfausgabe, Wasserstandsanzeige, Tassenablage, Wasserfilter, Ein-/Aus-Kontrollleuchte, Goldtonfilter, E.S.E. (Easy Serving Espresso), Warmhalten, 2-Tassen-Funktion, Cappuccino-System, aromaschonender Filterhalter, Crema-Filter, Einzeltastenfunktion, Ein/Aus-Schalter, Thermo-Glaskaraffe
Getränkeart
Cappuccino, Espresso, Latte Macchiato, Filterkaffee
Geeignete Kaffeeart
Pads, gemahlener Kaffee
Kapazität des Wasserbehälters
1 Liter
Kochermaterial
Rostfreier Edelstahl
Warmhalteplatte
Ja
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Brühmethode
Filterkaffee & Espresso
Abmessungen und Gewicht
Breite
37.1 cm
Tiefe
28.3 cm
Höhe
32.2 cm
Gewicht
7.1 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1750 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer-Einstellungsmerkmale
Abschaltautomatik nach 30 Minuten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,75*
€ 237,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,01*
€ 233,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,97*
€ 230,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,92*
€ 220,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,49*
€ 210,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,28*
€ 195,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.