Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood Chef KAH647PL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kenwood KAH647PL Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör
Kenwood KAH647PL Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     C1006-6513623
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     AW20010010
EAN/GTIN:
     5011423179636
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Babynahrungszubereiter
Kenwood Chef KAH647PL - Küchenmaschinenaufsatz - für Küchenmaschine - durchsichtig
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Küchenmaschinenaufsatz
Kapazität
2.4 L
Merkmale
Tritan-Schüssel, Sicherheitssystem
Für
Küchenmaschine
Spülmaschinenfest
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Verschiedenes
Farbe
Durchsichtig
Produktmaterial
Tritan-Kunststoff
Abmessungen und Gewicht
Breite
25 cm
Tiefe
24.6 cm
Höhe
17.8 cm
Gewicht
2.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,35*
€ 136,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,70*
€ 135,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.