Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless-AV SmartMount SR575M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6508369
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     SR575M
EAN/GTIN:
     0735029304265
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Peerless-AV SmartMount SR575M - Wagen - für Flachbildschirm - Aluminium - schwarze Pulverbeschichtung - Bildschirmgröße: 81.28-190.5 cm (32"-75")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
90.8 cm
Tiefe
76.2 cm
Höhe
1.736 m
Gewicht
31.8 kg
Farbe
Schwarze Pulverbeschichtung
Material
Aluminium
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Wagen
Funktionen
Verstellbare Höhe, feststellbare Rollen, Schwenkeinstellung, Schwenkrolle, Sicherheitshardware, höhenverstellbare Ablage
Max. Ladegewicht
68.2 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Empfohlene Display-Größe
81.28-190.5 cm (32"-75")
Anz. Räder
4
Neigung
-5°
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
VESA-Halterung
Bis zu 600 x 400 mm, ab 200 x 200 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 557,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,17*
€ 761,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,16*
€ 752,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,03*
€ 731,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,03*
€ 709,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,19*
€ 663,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.