Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TGJ320GB Schnurlostelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6501876
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TGJ320GB
EAN/GTIN:
     5025232815135
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Panasonic KX-TGJ320GB - Schnurlostelefon - Anrufbeantworter mit Rufnummernanzeige - DECT - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon Anrufbeantworter
Gehäusefarbe
Schwarz
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer, Netzadapter
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Ladezeit
7 Stunde(n)
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
Bis zu 300 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 1080 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
4.6 cm (1.8")
Farbtiefe
16 Bit (65000 Farben)
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Alarm, Anschlusssperre, integrierte Uhr mit Snooze-Funktion, Intercom, Caller ID Sprachansage
Zusätzliche Merkmale
Outside Line Remote, Tastensperre, Babyphone, Sparmodus, kompatibel mit Schlüsselfinder, ECO Modus Plus
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Hörer
Klingelzeichen
40
Max. unterstützte Hörer
6
Max. unterstützte Base Units
4
Menüvorgang
Ja
Beleuchtete Tastatur
Ja
Hörerlokalisierer
Ja
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Gegensprechanlage
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja (digitaler Duplexbetrieb)
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
10
Speicher für Anruferkennung
50 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
250 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
12.9 cm
Tiefe
10.5 cm
Höhe
4.8 cm
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.7 cm
Tiefe
2.8 cm
Höhe
15.9 cm
Gewicht
120 g
Anrufbeantworter
Aufnahmekapazität
40 Min.
Akustischer Hinweis bei Nachricht
Ja
Anruferkennungsfunktionen
Sprachnachricht
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
KX-T7710NE-B
ab € 37,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.