Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC Medium Befestigungskit (Wandmontage)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6498084
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     100014010
EAN/GTIN:
     0841872163895
Suchbegriffe:
Beamer Wandhalterung
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Diese Wandhalterung ist nicht nur eine perfekte Lösung für die Montage einzelner Displays. Neben speziellen Steckern besitzt sie eine Reihe von Funktionen, dank denen sich damit schnell und unkompliziert Installationen aus mehreren Displays zusammenstellen lassen. Die ideale Lösung für Fast-Food-Restaurants und Informationstafeln auf dem Flughafen. Mit dem optionalen Zubehör für Videokonferenzen eignet sich diese Wandhalterung auch perfekt für Tagungsräume.
NEC Medium - Befestigungskit (Wandmontage) - für Flachbildschirm - Schwarz - Bildschirmgröße: 81-165 cm (32"-65") - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
11.2 kg
Farbe
Schwarz
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Max. Ladegewicht
56.7 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Wandmontage
Empfohlene Display-Größe
81-165 cm (32"-65")
Neigung
-12° bis 5°
Platzierung/Montage
Wandmontage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,51*
€ 232,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,71*
€ 225,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,52*
€ 213,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,44*
€ 200,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,86*
€ 186,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.