| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6493701 Herst.-Nr.: 1800035 EAN/GTIN: 4046173100242 |
| |
|
| | |
| Der Megasat Campingkoffer besteht aus einem robusten und stoßfesten Kunststoff. Der Saugfuß garantiert eine feste und sichere Montage des Spiegels auf allen glatten Oberflächen. Kann der Saugfuß nicht angebracht werden, nutzen Sie die Masthalterung zur Befestigung an einem Satmast. Des Weiteren besteht der Inhalt des Koffers aus einem SD Satellitenreceiver (DVB-S), einem Single LNB und einem 10 Meter Koaxialkabel inkl. F-Stecker. Somit können Sie sofort loslegen und Ihnen steht dem Fernsehvergnügen im Urlaub nichts mehr im Wege. Megasat Campingkoffer (SD) - Mobiles Satelliten-TV-System Parabolantenne: 40 cm Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Mobiles Satelliten-TV-System | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x HF-Koaxialkabel - 10 m | | Zubehör im Lieferumfang | Befestigungsteile, Kompass | Verbindungen | Anschlusstyp | 1 x SCART (21 PIN SCART) | TV-System | Klang-Ausgabemodus | Stereo | | TV-Tuner | 1 Empfänger | Antenne | Typ | Satellit | | Formfaktor | Parabolantenne | | Umformerart | Single LNB | | Parabolantennen-/Schleifendurchmesser | 40 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAT-Komplettsystem, Satelitten-Anlage, Satelitten-Komplettanlage, Satelittenanlage, Satelliten-Anlage, Satelliten-Komplettanlage, Satellitenanlage, Parabolantenne, SAT-Antenne, SAT-Ausseneinheit, SAT-Spiegel, Satellitenspiegel, parabolantenne |
| | |
| |