Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Fugendüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1006-6491420
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000573
EAN/GTIN:
     3165140713719
Suchbegriffe:
ESD Staubsauger
Fugendüse Staubsauger
Staubsauger-Fugendüse
Staubsauger-Krümmer
Bosch - Fugendüse - für Staubsauger - für Bosch GAS 35 L AFC Professional, GAS 35 M AFC Professional; GAS 35 L SFC+ Professional
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Fugendüse
Merkmale
Antistatisch
Für
Staubsauger
Abmessungen und Gewicht
Breite
26.6 cm
Tiefe
8.6 cm
Höhe
1.6 cm
Gewicht
100 g
Durchmesser
3.5 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
118 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Bosch GAS 35 L AFC Professional, GAS 35 M AFC Professional ¦ Bosch GAS 35 L SFC+ Professional
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0 601 9C3 600
ab € 663,85*
Sonstiges
Bosch
0 601 9C3 200
ab € 451,35*
Sonstiges
Bosch
0 601 9C3 000
ab € 405,01*
Sonstiges
Bosch
0 601 9C3 100
ab € 503,11*
Sonstiges
Bosch
0 601 9C3 300
ab € 677,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.