Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie | 8 BER634GS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BER634GS1, Einbau-Mikrowelle
BER634GS1, Einbau-Mikrowelle
BER634GS1, Einbau-Mikrowelle
BER634GS1, Einbau-Mikrowelle
BER634GS1, Einbau-Mikrowelle
BER634GS1, Einbau-Mikrowelle
BER634GS1, Einbau-Mikrowelle
BER634GS1, Einbau-Mikrowelle
BER634GS1, Einbau-Mikrowelle
BER634GS1, Einbau-Mikrowelle
BER634GS1, Einbau-Mikrowelle
Artikel-Nr.:
     C1006-6490185
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BER634GS1
EAN/GTIN:
     4242002813738
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Microwelle
Mikrowelle
Bosch Serie | 8 BER634GS1 - Mikrowellenofen mit Grill - eingebaut - 21 Liter - 900 W - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Eingebaut
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Mikrowellenofen mit Grill
Merkmale
Rechts angeschlagene Tür, Innenbeleuchtung, hydrolytische Reinigung
Grill-Leistung
1300 W
Mikrowellenkapazität
21 Liter
Max. Mikrowellenleistung
900 W
Mikrowellen-Kochprogramme
Auto Pilot, 10 automatische Kochfunktionen, Grill und Mikrowellen
Hohlraummaße
35 cm x 27 cm x 22 cm
Garraumbeschichtung
Rostfreier Edelstahl
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Lüfterkühlsystem
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Glasablage ¦ Kabelführung
Kennzeichnung
VDE, Eurasian, Morocco
Display
Typ
Digital
Technologie
TFT
Abmessungen und Gewicht
Breite
59.4 cm
Tiefe
31.85 cm
Höhe
38.2 cm
Gewicht
18.657 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1990 W
Kabellänge
1.5 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Nennstrom
10 A
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
20.9 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Anz. Leistungsstufen
5
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
56 cm
Mindesttiefe
30 cm
Mindesthöhe
36.2 cm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 551,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,81*
€ 770,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,42*
€ 749,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,74*
€ 695,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,03*
€ 673,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,42*
€ 656,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.