Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie | 8 BEL634GS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEL634GS1, Einbau-Mikrowelle
BEL634GS1, Einbau-Mikrowelle
BEL634GS1, Einbau-Mikrowelle
BEL634GS1, Einbau-Mikrowelle
BEL634GS1, Einbau-Mikrowelle
BEL634GS1, Einbau-Mikrowelle
BEL634GS1, Einbau-Mikrowelle
BEL634GS1, Einbau-Mikrowelle
BEL634GS1, Einbau-Mikrowelle
BEL634GS1, Einbau-Mikrowelle
BEL634GS1, Einbau-Mikrowelle
Artikel-Nr.:
     C1006-6490184
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BEL634GS1
EAN/GTIN:
     4242002813608
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Microwelle
Mikrowelle
Bosch Serie | 8 BEL634GS1 - Mikrowellenofen mit Grill - eingebaut - 21 Liter - 900 W - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Eingebaut
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Mikrowellenofen mit Grill
Merkmale
LED-Innenbeleuchtung, links angeschlagene Tür, Innenbeleuchtung, hydrolytische Reinigung
Grill-Leistung
1300 W
Mikrowellenkapazität
21 Liter
Max. Mikrowellenleistung
900 W
Mikrowellen-Kochprogramme
Auto Pilot, 10 automatische Kochfunktionen, Grill und Mikrowellen
Hohlraummaße
35 cm x 27 cm x 22 cm
Garraumbeschichtung
Rostfreier Edelstahl
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Lüfterkühlsystem
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Glasablage ¦ Kabelführung
Äußere Merkmale
Türöffnung rechts (Scharniere links)
Kennzeichnung
VDE, Eurasian, Morocco
Display
Typ
Digital
Technologie
TFT
Abmessungen und Gewicht
Breite
59.4 cm
Tiefe
31.85 cm
Höhe
38.2 cm
Gewicht
18.657 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1990 W
Kabellänge
1.5 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Nennstrom
10 A
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
20.9 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Anz. Leistungsstufen
5
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
56 cm
Mindesttiefe
30 cm
Mindesthöhe
36.2 cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 524,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,74*
€ 745,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,42*
€ 725,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,23*
€ 690,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,65*
€ 663,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,27*
€ 623,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.