Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomson WHP3001BK Kopfhörer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6488865
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00131957
EAN/GTIN:
     4047443124371
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
Thomson WHP3001BK - Kopfhörer - ohrumschließend - kabellos - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kopfhörer - kabellos
Max. Betriebsabstand
100 m
Verschiedenes
Kabeldetails
2 x Audio-Adapter
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzstromadapter + Ladeständer - extern
Batterie
2 x Headsetbatterie - Typ AAA - wiederaufladbar - NiMH
Mitgelieferte Anzahl
2
Betriebszeit (bis zu)
8 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Total Harmonic Distortion (THD)
2%
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Kopfhörer (Stereohörer 6,3 mm) ¦ Kopfhörer (RCA Phono x 2)
Drahtlose Verbindung
Übermittlungsbereich
100 m
Funkfrequenzbereich
863MHz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.