Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun MultiMix 3 HM 3135 WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6487620
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     HM3135WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
handmixer braun 500 watt
Ein Handrührgerät sollte nicht nur schnell und effizient mixen, sondern auch einfach zu bedienen und vielseitig einsetzbar sein. Genau dies bietet der Handmixer MultiMix 3 von Braun: Die perfekte Kombination für perfekte Ergebnisse! Die leistungsstarken, kompakten Handmixer - vom Einsteiger- bis zum Topgerät - zeichnen sich durch ihr einzigartiges ergonomisches Design aus.
Braun MultiMix 3 HM 3135 WH - Handmixer - 500 W - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Handmixer
Besonderheiten
Edelstahlklinge, Geschwindigkeitseinstellungssystem, Auswurftaste für Rührbesen, Power Bell Mixfuß, Ein/Aus-Schalter, Messbecher aus BPA-freiem Kunststoff, Easy Click-System, Kunststoffwand, ComfortClick, SmartMix
Spülmaschinenfest
Entfernbare Teile
Funktion & Einstellungen
Turbofunktion
Herstellergarantie
Garantie
1 Jahr
Verschiedenes
Äußere Merkmale
Ergonomisches Design, Rutschfester Griff, weicher Handgriff
Enthaltene Klingen und Aufsätze
Mixaufsatz, Knethaken aus Edelstahl (2), Universalzerkleinereraufsatz (500 ml), Schneebesen aus Edelstahl (2x), Messbecher (600 ml)
Abmessungen und Gewicht
Breite
21 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
16 cm
Gewicht
0.8 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
500 W
Kabellänge
1.25 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
17 cm
Tiefe (Versand)
18 cm
Höhe (Versand)
23 cm
Gewicht (Versand)
1.2 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Geschwindigkeitseinstellungen
5 Voreinstellungen
Weitere Suchbegriffe: handmixer braun, handmixer 500 watt
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,21*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.