Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ700 BE634LGS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BE634LGS1, Einbau-Mikrowelle
BE634LGS1, Einbau-Mikrowelle
BE634LGS1, Einbau-Mikrowelle
BE634LGS1, Einbau-Mikrowelle
BE634LGS1, Einbau-Mikrowelle
BE634LGS1, Einbau-Mikrowelle
BE634LGS1, Einbau-Mikrowelle
BE634LGS1, Einbau-Mikrowelle
BE634LGS1, Einbau-Mikrowelle
BE634LGS1, Einbau-Mikrowelle
Artikel-Nr.:
     C1006-6477555
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BE634LGS1
EAN/GTIN:
     4242003676363
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Siemens iQ700 BE634LGS1 - Mikrowellenofen mit Grill - eingebaut - 21 Liter - 900 W - Inox
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Eingebaut
Farbe
Inox
Produkttyp
Mikrowellenofen mit Grill
Merkmale
Quartzheizgerät, LED-Innenbeleuchtung, links angeschlagene Tür, Innenbeleuchtung, hydrolytische Reinigung
Grill-Leistung
1300 W
Mikrowellenkapazität
21 Liter
Max. Mikrowellenleistung
900 W
Mikrowellen-Kochprogramme
10 automatische cookControl-Kochprogramme
Hohlraummaße
35 cm x 27 cm x 22 cm
Garraumbeschichtung
Rostfreier Edelstahl
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Abschaltautomatik bei geöffneter Tür, Lüfterkühlsystem
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Glaspfanne ¦ Kabelführung
Äußere Merkmale
Klarglastür, Türöffnung rechts (Scharniere links), Türöffnung durch Druckknopf
Kennzeichnung
VDE, Eurasian, Ukraine
Display
Typ
Digital
Technologie
TFT
Abmessungen und Gewicht
Breite
59.4 cm
Tiefe
31.9 cm
Höhe
38.2 cm
Gewicht
18.657 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.99 kW
Kabellänge
1.5 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Nennstrom
10 A
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
20.9 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
90 min
Ja
Steuerungstyp
Elektronisch, berührungsempfindlich
Anz. Leistungsstufen
5
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
56 cm
Mindesttiefe
30 cm
Mindesthöhe
36.2 cm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 594,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,99*
€ 804,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,64*
€ 779,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,97*
€ 750,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,67*
€ 731,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,20*
€ 707,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.