Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NuForce NE750M Ohrhörer mit Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6470924
Hersteller:
     Nuforce
Herst.-Nr.:
     H1MF41147290
EAN/GTIN:
     5055387629158
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Entwickelt für Musikliebhaber, die größten Wert auf guten Sound legen; der hochwertige In-Ear-Kopfhörer NE750M bietet Ihnen ein hervorragendes akustisches Design, eine Verarbeitung aus hochwertigen und ultraleichten Komponenten, die eine Langlebigkeit des Gehäuses ermöglichen. Dieser Kopfhörer unterscheidet sich maßgeblich von den übrigen In-Ear Kopfhörern, die Sie mit Ihrem Smartphone oder anderen Musikabspielgeräten mitgeliefert bekommen und definiert gleichzeitig den Standard für den mobilen Premium Sound.
NuForce NE750M - Ohrhörer mit Mikrofon - im Ohr - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
14 g
Produkttyp
Ohrhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, 3 Paar Silikonohrstöpsel (klein, mittel, groß)
Kabeldetails
Kopfhörerkabel
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
113 dB
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
8.6 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Magnetmaterial
Neodymmagnet
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
10 mW
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel
Mikrofon
Typ
Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.