Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups EA8150 Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6470708
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     EA8150
EAN/GTIN:
     0010942216513
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Krups EA8150 - Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 15 bar
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Produkttyp
Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Integriertes Mahlwerk
Ja
Druck
15 bar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
2 Reinigungstabletten
Kaffeemaschinen-Merkmale
Höhenverstellbarer Kaffeeausguss, integrierter Dosierer, Abschaltautomatik, Thermoblocksystem, Pannarello-Schäumer, Heißwasserarmatur, integriertes Mahlwerk (3-stufig), Claris - Aqua Filter System, einstellbare Kaffeemenge, automatisches Reinigungsprogramm, transparenter Kaffeebohnenbehälter, Dampfdüse, Favoriten-Programm, automatisches Entkalkungsprogramm
Getränkeart
Cappuccino, Espresso
Geeignete Kaffeeart
Kaffeebohnen
Kapazität des Wasserbehälters
1.8 Liter
Kapazität des Kaffeebohnenbehälters
275 g
Brühmethode
Espresso
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Energieversorgung
Stromverbrauch
1450 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 277,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,18*
€ 403,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,21*
€ 401,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,76*
€ 384,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,31*
€ 369,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,63*
€ 330,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krups
F3090810
ab € 28,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.