Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx Nature Cam TX-09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6464946
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4255
EAN/GTIN:
     4260101737922
Technaxx Nature Cam TX-09 - Kameraverschluss - 5.0 MPix - 720p - Camouflage
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Camouflage
Produkttyp
Kameraverschluss - 720p
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digital-Video-Format
AVI, MJPEG
Größe des optischen Sensors
10.2 mm (1/2.5")
Schnittstelle
Composite Video/Audio, USB 2.0
Sensorauflösung
5.0 Megapixel
Sensoren
Thermometer, passiver Infrarotbewegungssensor (PIR)
Max. Videoauflösung
1280 x 720
Bildaufnahmeformat
JPEG
Einbauleuchte
36x x Infrarot-LEDs
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel, A/V-Kabel, Kamerahalterung
Schutz
Spritzwassergeschützt
Batterie
Batterietyp
Größe D Standard-Formfaktor
Details
4 x
Objektivsystem
Typ
7.5 f/2.7
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
52 Grad
Objektivkonstruktion
2 Gruppen / 2 Elemente
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Eingebauter Lautsprecher, Datums-/Zeitstempel, Nachtsicht-Infrarotaufnahmen, Mondphasenprägung, Temperaturprägung
Abmessungen und Gewicht
Breite
10 cm
Tiefe
14.5 cm
Höhe
17 cm
Gewicht
532 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (Mini-USB, Typ B) ¦ Composite-Video/Audio-Ausgang
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsfunktionen
Automatisch
Weißabgleich
Automatisch
Stativmontage
Anschlusspunkt
Ja
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Bildschirm
Typ
6.4 cm (2.5") LCD-Display
Display-Formfaktor
Eingebaut
Display-Format
240 x 320
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
JPEG 2592 x 1944
Videoaufnahme
MJPEG - 1280 x 720
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Speicherkartensteckplatz
SD card
Speicherkarte enthalten
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,99*
€ 196,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,90*
€ 185,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,65*
€ 181,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,40*
€ 178,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,49*
€ 161,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.