Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens KF20ZAX0 Türblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KF20ZAX0, Türpanel
KF20ZAX0, Türpanel
KF20ZAX0, Türpanel
KF20ZAX0, Türpanel
Artikel-Nr.:
     C1006-6457307
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KF20ZAX0
EAN/GTIN:
     4242003688649
Suchbegriffe:
Kühlgeräte Unterbau-Dekorset
kühlgeräte unterbau-dekorset
Siemens KF20ZAX0 - Türblende - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Türblende
Für
Kühlschrank
Äußere Merkmale
Aluminiumgriff
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
8.51 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
68 cm
Tiefe (Versand)
97.5 cm
Höhe (Versand)
7.5 cm
Gewicht (Versand)
8.56 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.