Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel Conference 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6455929
Hersteller:
     ATLINKS
Herst.-Nr.:
     ATL1412741
EAN/GTIN:
     3700601412741
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Mit seinem kompakten Design ist dieses System ideal für kleine Konferenzräume, denn es kann überall integriert und leicht an einen anderen Platz gestellt werden. Die lange Akkulaufzeit der drahtlosen Mikrofone ermöglicht es Ihnen, effizient und konzentriert zu bleiben, weil Sie sich über die Zeit keine Gedanken machen brauchen.
Alcatel Conference 1500 - Schnurloses Konferenztelefon mit Rufnummernanzeige - DECT - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Konferenztelefon
Gehäusefarbe
Schwarz
Verschiedenes
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Position des Wählers
Telefon
Wählerbetriebsarten
Puls, Ton
Lautstärkeregelung
Ja
Klingelzeichen
10
Konferenzfähig
Ja
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Anrufservices
Caller-ID
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
50 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
27.5 cm
Tiefe
28.4 cm
Höhe
5.9 cm
Gewicht
910 g
Konferenztelefon
Packungsinhalt
Konferenztelefonkonsole
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,22*
€ 420,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,80*
€ 412,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 241,40*
€ 287,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,55*
€ 279,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,60*
€ 272,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,59*
€ 250,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.