Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Drahtrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HZ634080, Grillrost
HZ634080, Grillrost
Artikel-Nr.:
     C1006-6451511
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     HZ634080
EAN/GTIN:
     4242003673508
Suchbegriffe:
Backofen-Rost
Backofenrost
Grill-Rost
Grillrost
Siemens - Drahtrost
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Drahtrost
Für
Mikrowellengerät
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
0.9 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
43 cm
Tiefe (Versand)
47 cm
Höhe (Versand)
4.5 cm
Gewicht (Versand)
1.2 kg
Weitere Suchbegriffe: grillrost siemens, grill rost
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
CM676G0S1
ab € 1.341,13*
Zubehör
Siemens
HM678G4S1
ab € 1.617,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.