Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Abdeckung für Backblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HZ633001, Deckel für Profipfanne
HZ633001, Deckel für Profipfanne
Artikel-Nr.:
     C1006-6451508
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     HZ633001
EAN/GTIN:
     4242003673478
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Siemens - Abdeckung für Backblech
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Abdeckung für Backblech
Für
Backofen
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.46 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
40 cm
Tiefe (Versand)
45 cm
Höhe (Versand)
12 cm
Gewicht (Versand)
1.9 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
EQ521IA00
ab € 980,32*
Zubehör
Siemens
HB672GBS1
ab € 772,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.