Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Pocket Memo DPM8300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips DPM8300/00 Diktiergerät Interner Speicher Silber
Philips DPM8300/00 Diktiergerät Interner Speicher Silber
Philips DPM8300/00 Diktiergerät Interner Speicher Silber
Philips DPM8300/00 Diktiergerät Interner Speicher Silber
Philips DPM8300/00 Diktiergerät Interner Speicher Silber
Philips DPM8300/00 Diktiergerät Interner Speicher Silber
Philips DPM8300/00 Diktiergerät Interner Speicher Silber
Artikel-Nr.:
     C1006-6449920
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DPM8300/00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
diktiergeräte digital philips
diktier gerät
Philips Pocket Memo DPM8300 - Voicerecorder - 200 mW - 4 GB
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Voicerecorder
Gehäusematerial
Rostfreier Stahl
Unterstützte Schnittstelle
USB 2.0
Digitalplayertyp
Flash-basiert
USB-Spezifizierungsversion und -Geschwindigkeiten
USB 2.0
Audio-Formate
DSS, PCM, MP3, DSSPro
Verschiedenes
Tragetasche
Tasche
Zubehör im Lieferumfang
Docking Station, Micro-USB-Kabel
Kennzeichnung
RoHS, Bleifrei, AES-256, Directive 2002/95/EC
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Apple MacOS X Lion 10.7, Windows 8, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Microsoft Windows XP 32-Bit
Details der Systemanforderungen
Pentium 4 - 1 GHz - RAM 1 GB - HD 100 MB
Zusätzliche Anforderungen
DVD-ROM, USB-Anschluss, DirectX-kompatible Grafikkarte
Batterie
Ladezeit
3 Stunde(n)
Kapazität
1000 mAh
Batterie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Details zur Lebensdauer von Batterien
Sprachaufzeichnung - Lithium-Ionen - bis zu 30 Stunde(n)
Betriebszeit (bis zu)
30 Stunde(n)
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.3 cm
Tiefe
1.5 cm
Höhe
12.3 cm
Gewicht
117 g
Audiosystem
Funktionen
Bewegungssensor, Schiebereglersteuerung, Echtzeit-Dateiverschlüsselung, PIN-Code
Digital Player, digitaler Sprachrecorder
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Unterstütztes Dateisystem
4 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten
SDHC, SD Memory Card
Integrierter Arbeitsspeicher
4 GB
Digital Player (Recorder)
Besonderheiten
360°-Aufnahme, 3D Mic System
Aufnahmezeit
50 Stunden - MP3-Aufnahme, 27 Stunden - PCM-Aufzeichnung, 700 Std. - LP (Long Play), 16 Stunden - PCM-Aufnahme (Stereo), 350 hours - QP
Unterstützte Bit-Rate
13,7 - 705 Kbit/s
Kopfhörer
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörertyp
Kopfhörer - binaural
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Mikrofon (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ USB 2.0 (5-polig Micro-USB Typ B) ¦ Docking Station
Lautsprechersystem
Lautsprecher
1 x Lautsprecher - eingebaut - 200 mW - 300 - 7500 Hz
Treiberdetails
Lautsprecher: 1 x Breitbandtreiber - 28 mm (1.1")
Verstärker
Ausgangsleistung/gesamt
200 mW
Mikrofon
Typ
Zwei Mikrofone - eingebaut
Empfindlichkeit am Mikrofon einstellbar
Ja
Bildschirm
Typ
LCD - Farbe
Diagonalabmessung
6.1 cm (2.4")
Auflösung
240 x 320
Merkmale
Helligkeitseinstellung
Anzeigenbeleuchtung
Ja
Weitere Suchbegriffe: diktiergerät digital
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 431,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,94*
€ 583,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,63*
€ 546,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 457,52*
€ 544,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,00*
€ 522,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 436,97*
€ 519,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,70*
€ 513,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.