Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camry CR 7307


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6438589
Hersteller:
     ADLER
Herst.-Nr.:
     CR 7307
EAN/GTIN:
     5908256831506
Eine leise und leistungsstarke Windmaschine mit Metallflügeln und einem Durchmesser von 45 Zentimeter. Dieser professionelle Ventilator sorgt für angenehme Kühlung. Der Ventilator ist leicht zu bedienen und universell einsetzbar dank drei Geschwindigkeitsstufen und verstellbarem Neigungswinkel. Das Gerät ist mit einem stabilen und sicheren Standfuß ausgestattet, der auch ermöglicht, die Höhe des Gebläses zu ändern. Der Standventilator verfügt über eine Leistung von 170 Watt.
Camry CR 7307 - Lüfter - zum Aufstellen - 45 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Besondere Merkmale
Höhenverstellbar
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
9 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
170 W
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
11 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Ventilator Detail
Lüfterdurchmesser
45 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,71*
€ 115,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.