Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

innogy SmartHome BRC8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6433548
Hersteller:
     innogy SE
Herst.-Nr.:
     10122170
EAN/GTIN:
     4051495914149
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universal-fernbedienungen
Mit der RWE SmartHome Fernbedienung bedienen Sie Ihre RWE SmartHome Geräte aus bis zu 100 Metern Entfernung. Sie ordnen den Tasten einzelne oder mehrere RWE SmartHome Geräte zu und die situationsbezogene und effiziente Steuerung funktioniert von Ihrer Couch aus.
innogy SmartHome BRC8 - Universalfernbedienung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.05 cm
Tiefe
1.5 cm
Höhe
13.5 cm
Gewicht
53 g
Farbe
Weiß
Gerätetyp
Universalfernbedienung
Max. Betriebsentfernung
100 m
Anzahl unterstützter Geräte
6
Stromversorgung
Batterie
2 AAA-Typ
Betriebszeit (bis zu)
1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,98*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG