Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Senseo Original HD7817


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senseo Original HD7817/69 Kaffeepadmaschine
Senseo Original HD7817/69 Kaffeepadmaschine
Artikel-Nr.:
     C1006-6431554
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HD7817/69
EAN/GTIN:
     8710103732075
Suchbegriffe:
Kaffeepad Automat
Kaffeepad Maschine
Kaffeepadautomat
Kaffeepadmaschine
Philips Senseo Original HD7817 - Kaffeemaschine - 1 bar - Raven Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Raven Black
Produkttyp
Kaffeemaschine
Gehäusematerial
Kunststoff
Druck
1 bar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Pod-Halter für 1 Tasse, Pod-Halter für 2 Tassen, Senseo Kaffeepackung
Kaffeemaschinen-Merkmale
Höhenverstellbarer Kaffeeausguss, abnehmbare Tropfschale, Abschaltautomatik, spülmaschinenfeste, abnehmbare Teile, Senseo-System, 2-Tassen-Funktion, Brühstopp, Einzeltastenfunktion
Getränkeart
Café Crema
Geeignete Kaffeeart
Senseo
Kapazität des Wasserbehälters
0.7 Liter
Kochermaterial
Metall, glasfaserverstärktes Polyamid
Verpackungs-Recycling-Inhalt
90 %
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Spülmaschinenfest
Entfernbare Teile
Brühmethode
Espresso
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.3 cm
Tiefe
31.5 cm
Höhe
33 cm
Gewicht
1.7 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1450 W
Kabellänge
0.8 m
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
23 cm
Tiefe (Versand)
39.2 cm
Höhe (Versand)
36.5 cm
Gewicht (Versand)
2.3 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Timer-Einstellungsmerkmale
Abschaltautomatik nach 30 Minuten
Brauzeit
0.5 Minute
Kaffeemaschinen-Funktionen
Abnehmbare Abtropfschale
Ja
Zwei-Weg Spender
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,04*
€ 152,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.