Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba WE 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6429860
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     18.75.00
EAN/GTIN:
     4011833302205
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
steba waffeleisen
waffelautomat
Steba WE 15 - Waffeleisen - 1 kW - Silver/Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Silver/Black
Produkttyp
Waffeleisen
Besonderheiten
Einstellbare Bräunungssteuerung, vertikaler Speicher, Herzförmige Waffeln, Platte mit 165 mm Durchmesser
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Anzahl der Waffeln
Für bis zu 5 Waffeln
Hohlräume Anzahl
Bis zu 5 Waffeln
Verschiedenes
Äußere Merkmale
Temperaturleuchte, schwarzes Gehäuse, silberfarbenes Gehäuse, Stromkontrollleuchte, wärmeisolierter Griff, verborgenes Scharnier
Abmessungen und Gewicht
Breite
20 cm
Tiefe
27 cm
Höhe
11.5 cm
Gewicht
1.8 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1 kW
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.