Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer UB 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6426731
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     375.00
EAN/GTIN:
     4211125375003
Suchbegriffe:
Heizdecke
Wärmedecke
Filzschoner
Matratzenschoner
Beurer UB 100 - Wärmeunterbett
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Wärmeunterbett
Merkmale
Turbo-Heat, Überhitzungsschutz, abnehmbares Kabel, separat geregelte Fußzonen, Zeitschaltuhr, separat geregelte Körperzonen, Öko-Regelung, beleuchteter Schalter, antibakteriell, Beurer Safety System (BSS), automatische Rückschaltung
Material
Fleece
Wärmeabgabe
75 Watt
Anzahl Temperatureinstellungen
9
Geeignet für Matratzenmaß
200 x 90 - 100 cm
Waschbar
Ja
Verschiedenes
Kennzeichnung
WEEE, Oeko-Tex Standard 100
Abmessungen und Gewicht
Breite
92 cm
Tiefe
198 cm
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
LCD-Bildschirm
Timer-Einstellungen
Automatische Abschaltungverzögerung von 12 Stunden
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,87*
€ 150,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,38*
€ 149,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,38*
€ 144,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,43*
€ 139,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.