Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Tribute Collection FS 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6425046
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     FS3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dampfgarer
Dampfgargerät
dampfgarer
Der Dampfgarer der TributeCollection ist ein leistungsstarkes Gerät für die schnelle, einfache und gesunde Speisenzubereitung. Die Zeitschaltuhr sorgt dabei für maximalen Komfort beim Kochen.
Braun Tribute Collection FS 3000 - Dampfstation - 850 W - weiß/grün
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß/grün
Produkttyp
Dampfstation
Besonderheiten
BPA-frei, Abtropfschale
Spülmaschinenfest
Entfernbare Teile
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Reisschüssel (2l)
Energieversorgung
Stromverbrauch
850 W
Kabelaufbewahrung
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
60 min
Timer-Einstellungsmerkmale
Timer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
0X23611003
ab € 78,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.