Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar KA-5912 Heizelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6414169
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     KA-5912
EAN/GTIN:
     8713016059123
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Elektroheizkörper
Konvektor
Tristar KA-5912 - Heizelement - Mobil - 2000 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz
Besondere Merkmale
Turbo-Modus, einstellbares Thermostat, Tragegriffe
Heizkapazität
2000 W
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
2.55 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2000 W
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
13.3 cm
Tiefe (Versand)
57.6 cm
Höhe (Versand)
40 cm
Gewicht (Versand)
3 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
KA-5911
ab € 21,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.