Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups Espresso Automatic XP 3440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6413759
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     XP 3440
EAN/GTIN:
     0010942216650
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Krups Espresso Automatic XP 3440 - Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 15 bar
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Produkttyp
Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Druck
15 bar
Kaffeemaschinen-Merkmale
Thermoblocksystem, Krups Stopfsystem, Dampfdüse
Äußere Merkmale
Beleuchteter Schalter
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee
Kapazität des Wasserbehälters
1.1 Liter
Kochermaterial
Rostfreier Edelstahl
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Brühmethode
Espresso
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.3 cm
Tiefe
30.8 cm
Höhe
28.6 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
1460 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Mechanisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,82*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 180,51*
€ 214,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 180,31*
€ 214,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,30*
€ 212,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 170,06*
€ 202,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 148,82*
€ 177,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krups
F3090810
ab € 28,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.