Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP CR2016 Batterie 2 x CR2016


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     296-GPCR2016STD215C2
Hersteller:
     Gold Peak
Herst.-Nr.:
     0602016C2
EAN/GTIN:
     4891199139215
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
GP CR2016 - Batterie 2 x CR2016 - Li - 90 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
0.16 cm
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
2 cm
Batterie
Typ
CR2016
Technologie
Lithium
Kapazität
90 mAh
Bereitgestellte Spannung
3 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Merkmale
Quecksilberfrei
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 296
7 Tage
unbekannt
30
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,44*
€ 2,02*
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,15*
€ 2,16*
6 Tage
9
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,17*
€ 4,72*
Preise: Lager 296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Packungen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,72* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 30 Packungen ( entspricht € 60,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 296
Versand: Lager 296
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.