Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef Master M 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6404359
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     M20EU
EAN/GTIN:
     4001627002510
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
Graef Master M 20 - Schneidemaschine - 170 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schneidemaschine
Besonderheiten
Edelstahlklinge, Edelstahlabdeckung, abnehmbarer Klingenschutz
Gehäusematerial
Metall
Schnittstärke
0 - 20 mm
Klinge Durchmesser
17 cm
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Kindersicherheit, Kindersicherung am Schlitten
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Restehalter ¦ Kunststoffablage
Äußere Merkmale
Schlitten aus Edelstahl, Glasplatte
Abmessungen und Gewicht
Breite
29.5 cm
Tiefe
40.5 cm
Höhe
25.5 cm
Gewicht
8.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
170 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Kabelaufbewahrung
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer-Einstellungsmerkmale
Kontiniuerliches Programm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,09*
€ 372,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,40*
€ 364,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,20*
€ 337,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,66*
€ 330,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,83*
€ 313,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Graef
1000
ab € 38,77*
Zubehör
Graef
1721008
ab € 93,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.