Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung S View EF-CG920P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-CG920P Handy-Schutzhülle Cover Gold
Samsung EF-CG920P Handy-Schutzhülle Cover Gold
Samsung EF-CG920P Handy-Schutzhülle Cover Gold
Samsung EF-CG920P Handy-Schutzhülle Cover Gold
Samsung EF-CG920P Handy-Schutzhülle Cover Gold
Samsung EF-CG920P Handy-Schutzhülle Cover Gold
Artikel-Nr.:
     C1006-6404330
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-CG920PFEGWW
EAN/GTIN:
     8806086646932
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Samsung S View EF-CG920P - Flip-Hülle für Mobiltelefon - Gold - für Galaxy S6
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.43 cm
Tiefe
1.21 cm
Höhe
14.5 cm
Gewicht
50 g
Farbe
Gold
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
Kameraobjektiv-Öffnung, Aussparung für Anruferkennung und Uhrzeitanzeige, Lautsprecheröffnung, Ausschnitte für Anschlüsse
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Öffnungstyp
Seitlich
Deckelmerkmale
Fensterausschnitt
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.