Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff N 70 C17GR01N0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff CGR 1701 N Integriert 21 l 900 W Schwarz, Edelstahl
Neff CGR 1701 N Integriert 21 l 900 W Schwarz, Edelstahl
Neff CGR 1701 N Integriert 21 l 900 W Schwarz, Edelstahl
Neff CGR 1701 N Integriert 21 l 900 W Schwarz, Edelstahl
Neff CGR 1701 N Integriert 21 l 900 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C1006-6403806
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     C17GR01N0
EAN/GTIN:
     4242004184522
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Microwelle
Mikrowelle
Neff N 70 C17GR01N0 - Mikrowellenofen mit Grill - eingebaut - 21 Liter - 900 W - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Eingebaut
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Mikrowellenofen mit Grill
Merkmale
LED-Innenbeleuchtung, rechts angeschlagene Tür, Innenbeleuchtung, hydrolytische Reinigung
Grill-Leistung
1300 W
Mikrowellenkapazität
21 Liter
Max. Mikrowellenleistung
900 W
Mikrowellen-Kochprogramme
Grill, 10 automatische Kochfunktionen, Grill und Mikrowellen
Hohlraummaße
35 cm x 27 cm x 22 cm
Garraumbeschichtung
Edelstahl mit Glasboden
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Lüfterkühlsystem
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Kabelführung ¦ Glaspfanne
Äußere Merkmale
Glasbedienfeld, Tür mit Scharnier an rechter Seite
Kennzeichnung
VDE
Display
Typ
Digital
Technologie
TFT
Abmessungen und Gewicht
Breite
59.4 cm
Tiefe
32 cm
Höhe
38.2 cm
Gewicht
18.657 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.99 kW
Kabellänge
1.5 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
20.9 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Steuerungstyp
Elektronisch, berührungsempfindlich
Anz. Leistungsstufen
5
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
56 cm
Mindesttiefe
30 cm
Mindesthöhe
36.2 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 694,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,82*
€ 982,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,26*
€ 970,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,23*
€ 918,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,93*
€ 880,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,51*
€ 826,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Constructa-Neff
NR4GR31N1
ab € 635,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.