Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff N 90 C15KS61N0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff C15KS61N0 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,4 l
Neff C15KS61N0 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,4 l
Neff C15KS61N0 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,4 l
Neff C15KS61N0 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,4 l
Neff C15KS61N0 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,4 l
Neff C15KS61N0 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,4 l
Artikel-Nr.:
     C1006-6403798
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     C15KS61N0
EAN/GTIN:
     4242004173267
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Neff N 90 C15KS61N0 - Automatische Kaffeemaschine - eingebaut mit Cappuccinatore - 19 bar - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Eingebaut
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Integriertes Mahlwerk
Ja
Druck
19 bar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Teststreifen für Wasserhärte, Messlöffel, Montageschrauben, Milchaufschäumerschlauch, Milchleitung, Isolierter Milchbehälter mit FreshLock Deckel (0,5 l)
Kaffeemaschinen-Merkmale
Calc'n Clean-System, höhenverstellbarer Kaffeeausguss, abnehmbare Tropfschale, Aromadrucksystem, Senso Flow-System, spülmaschinenfeste, abnehmbare Teile, Heißwasserarmatur, Tassenbeleuchtung, Filterwechselanzeige, einstellbare Brühtemperatur, Kaffebohnenbehälter-Füllstandanzeige, Wassertank-Füllstandsanzeige, Single Portion Cleaning-Funktion, Standby-Modus, Aromaschutzdeckel, Kindersicherheit, leises Keramiklaufwerk, My Coffee-Funktion, Herausnehmbare Brühgruppe, aromaDouble Shot, spülmaschinenfestes Cappuccinatore, Heißmilchfunktion, individualCup-Füllmenge, höhenverstellbarer Milchausguß, Coffee Sensor Pro, automatischer Milchaufschäumer, BRITA Intenza-Wasserfiltertechnologie, abnehmbarer Cappuccinatore, OneTouchFunction, OneTouch DoubleCup, AutoMilkClean
Getränkeart
Café Crema, Cappuccino, Ristretto, Espresso, Latte Macchiato, Espresso Macchiato, café au lait
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee, Kaffeebohnen
Kapazität des Wasserbehälters
2.4 Liter
Kapazität des Kaffeebohnenbehälters
500 g
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Variable Kaffestärke
Ja
Variable Kaffemenge
Ja
Spülmaschinenfest
Abtropfschale, Kaffeesatzbehälter, Milchaufschäumer
Brühmethode
Espresso
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Display
Typ
Digital
Technologie
TFT
Abmessungen und Gewicht
Breite
59.6 cm
Tiefe
37.7 cm
Höhe
45.5 cm
Gewicht
19.746 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1600 W
Kabellänge
1.7 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Ein/Aus Schalter
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
47.8 cm
Tiefe (Versand)
67 cm
Höhe (Versand)
54 cm
Gewicht (Versand)
22.3 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Indikatoren
Ja
Timer-Einstellungsmerkmale
Mehrsprachige Anzeige
Spülkontrolle
Ja
Heißwasser-Knopf
Ja
Temperaturkontrollen
Ja
Programmierbar
Ja
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
55.8 cm
Mindesttiefe
35.6 cm
Mindesthöhe
44.9 cm
Kaffeemaschinen-Funktionen
Abnehmbare Abtropfschale
Ja
Zwei-Weg Spender
Ja
Wasserfiltrierung
Ja
Reinigungsprogramm
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.860,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.070,94*
€ 2.464,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.039,68*
€ 2.427,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.945,01*
€ 2.314,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.897,10*
€ 2.257,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.860,14*
€ 2.213,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Constructa-Neff
CL4TT11N0
ab € 1.937,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.