Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp R-200 WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6401969
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     R200WW
EAN/GTIN:
     4974019756004
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Solo-Kompakt-Mikrowellengerät mit mechanischer Bedienung. Das Gerät eignet sich ideal zum Auftauen, Garen und Erwärmen.
Sharp R-200 WW - Mikrowelle - 20 Liter - 800 W - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Weiß
Produkttyp
Mikrowelle
Merkmale
Innenbeleuchtung
Mikrowellenkapazität
20 Liter
Drehtellerdurchmesser
25.5 cm
Max. Mikrowellenleistung
800 W
Hohlraummaße
30.6 cm x 30.7 cm x 20.8 cm
Garraumbeschichtung
Lackiert
Herstellergarantie
Garantie
1 Jahr
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.9 cm
Tiefe
33.8 cm
Höhe
25.6 cm
Gewicht
10.9 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
35 min
Ja
Steuerungstyp
Mechanisch
Anz. Leistungsstufen
5
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.