Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp R-7429(W)W Mikrowellenofen mit Grill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6401955
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     R-742WW
EAN/GTIN:
     4974019744469
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Das Grill-Mikrowellengerät (2-in-1) mit elektronischer Bedienung, LED-Anzeige und 25 Liter Garraum eignet sich besonders gut zum schnellen Garen von Speisen, die knusprig gebräunt oder überbacken werden sollen. Zusätzlich erleichtern Ihnen voreingestellte Automatikprogramme die Zubereitung: Programm wählen, Gewicht einstellen, starten, fertig.
Sharp R-7429(W)W - Mikrowellenofen mit Grill - 25 Liter - 900 W - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Weiß
Produkttyp
Mikrowellenofen mit Grill
Merkmale
Minute Plus
Grill-Leistung
1000 W
Mikrowellenkapazität
25 Liter
Drehtellerdurchmesser
31.5 cm
Max. Mikrowellenleistung
900 W
Mikrowellen-Kochprogramme
Automatisches Auftauen, 8 automatische Kochfunktionen, Grill und Mikrowellen, Quartzgrill
Hohlraummaße
33 cm x 36.9 cm x 20.8 cm
Garraumbeschichtung
Lackiert
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Hoch-Rack
Display
Typ
LED-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
51.3 cm
Tiefe
42.95 cm
Höhe
30.62 cm
Gewicht
15.1 kg
Energieversorgung
Nennstrom
10 A
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
99 min
Ja
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Anz. Leistungsstufen
11
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,40*
€ 145,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,06*
€ 145,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,37*
€ 142,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,59*
€ 136,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.