Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne NVR-0316 NVR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6401906
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     NVR-0316
EAN/GTIN:
     4015867192320
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
LevelOne NVR-0316 - NVR - 16 Kanäle - netzwerkfähig
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
NVR
Packungsinhalt
DVR, externes Netzteil, Software, Kabel
Bildauflösung
1280x720, 1920x1080, 1024x768, 1280x1024
Videokanäle
16
Komprimierungsformat
MJPEG, MPEG-4, H.264
Einschließlich Software (Y)
Treiber & Dienstprogramme
Unterstützte IP-Kameras
16
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar, Unterstützung für Zweiwege-Audio, Reset-Taste
Netzwerkschnittstellen
Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Systemanforderungen
Browser
Internet Explorer 9 oder höher
Festplatte
Schnittstelle
Serial ATA
Unterstützte Anzahl
2
Herausnehmbar
Ja
Maximal unterstützte Gesamtkapazität
8 TB
Abmessungen und Gewicht
Breite
31.5 cm
Tiefe
22.5 cm
Höhe
7.5 cm
Gewicht
2.4 kg
Verbindungen
Videoausgangsanschlüsse
HDMI x 1, VGA x 1
Audioeingänge
1 x Mini-Phone 3,5 mm
Audioausgänge
1 x Mini-Phone 3,5 mm
Netzwerkanschluss
10/100/1000Base-T
Weitere Anschlüsse
USB 2.0 x 2
Sicherheits-DVR
Funktionen
Pan-/ Tilt- /Zoom-Support, Bewegungserkennung, PTZ-Positionsvoreinstellungen
Aufzeichnungsereignisse
Bewegungserkennung, Ereignis
Vernetzt
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 886,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.011,48*
€ 1.203,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,25*
€ 1.178,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 948,47*
€ 1.128,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 921,05*
€ 1.096,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 886,09*
€ 1.054,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.