Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef Master M 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6401174
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     M90
EAN/GTIN:
     4001627002343
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
Die Master-Serie aus dem Hause Graef bietet die idealen Schneidemaschinen für ambitionierte, private "Küchenchefs", die Wert auf einen stilvollen und universell einsetzbaren Allesschneider legen. Der wartungsfreie 170 Watt Kondensatormotor der Master-Allesschneider ist sowohl durchzugsstark als auch flüsterleise - für ein effizientes Arbeiten in der Küche. Mit Hilfe dieser und weiterer, durchdachter und praktischer Funktionen wird ein professionelles und sicheres Arbeiten mit den Allesschneidern der Master-Serie ermöglicht.
Graef Master M 90 - Schneidemaschine - 170 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schneidemaschine
Besonderheiten
Edelstahlklinge, Edelstahlabdeckung, abnehmbarer Klingenschutz
Gehäusematerial
Metall
Schnittstärke
0 - 20 mm
Klinge Durchmesser
17 cm
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Kindersicherheit, Kindersicherung am Schlitten
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Restehalter ¦ Platte aus rostfreiem Stahl
Äußere Merkmale
Schlitten aus Edelstahl, Glasplatte
Abmessungen und Gewicht
Breite
29.5 cm
Tiefe
40.5 cm
Höhe
27 cm
Gewicht
8.66 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
170 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Kabelaufbewahrung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
34.8 cm
Tiefe (Versand)
43.4 cm
Höhe (Versand)
36.6 cm
Gewicht (Versand)
9.41 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer-Einstellungsmerkmale
Kontiniuerliches Programm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,25*
€ 546,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,82*
€ 540,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,23*
€ 490,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,98*
€ 468,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,51*
€ 451,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.