Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal RE 4588


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6401132
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     RE 4588
EAN/GTIN:
     3168430851900
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Raclette
Raclette-Grill
Tefal RE 4588 - Raclettegrill/Grill - 1.4 kW - Edelstahl/Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Edelstahl/Schwarz
Produkttyp
Raclettegrill/Grill
Besonderheiten
Einziehbares Kabel, Thermo-Spot, wärmeisolierte Griffe, abnehmbare Grillplatte, Ein/Aus-Schalter
Personen Anz.
10
Spülmaschinenfest
Entfernbare Teile
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
10 x Raclette-Pfanne
Äußere Merkmale
Beleuchteter Schalter
Abmessungen und Gewicht
Breite
50.5 cm
Tiefe
25.5 cm
Höhe
15 cm
Gewicht
3.3 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.4 kW
Kabellänge
2 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
55.3 cm
Tiefe (Versand)
32.1 cm
Höhe (Versand)
19.5 cm
Gewicht (Versand)
3.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Raclettegrill, elektrogrill
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.