Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro Primo 401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6396216
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     360072
EAN/GTIN:
     4260117672477
Suchbegriffe:
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Cellphone
Handy
DORO Primo 401 - Feature Phone - LCD-Anzeige - 220 x 176 Pixel - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Klapp-Handy - Ja
Breite
46 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
74 g
Produkttyp
Feature Phone
Gehäusefarbe
Rot
Integrierte Komponenten
UKW-Radio
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Headset, USB-Kabel, Netzadapter
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
800 mAh
Standby-Zeit
192 Stunden
Sprechzeit
240 Minuten
Laufzeitdetails
Sprechen (GSM): bis zu 240 min ¦ Bereitschaft (GSM): bis zu 192 Std.
Verbindungen
Anschlusstyp
Micro-USB - 5 pin Micro-USB Type B ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige
Technologie
TFT
Diagonalabmessung
5.1 cm (2")
Bildschirmauflösung
220 x 176 Pixel
Anzeigensprachen
Tschechisch, Englisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Spanisch
Organizer
Anz. Telefonbucheinträge
200
Personal Information Management
Kalender, Taschenrechner, Wecker
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
ICE-Funktion (In Case of Emergency)
Telefonfunktionen
Freisprechgerät, Call Timer, Vibrationsalarm
Mobil
Technologie
GSM
Service Provider
Nicht angegeben
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
Bluetooth 3.0
2G-Band
900 GSM, 1800 GSM
Nachrichtenvermittlung und Internet
Nachrichtendienste
SMS, MMS
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doro
360080
ab € 39,12*
Zubehör
Doro
360082
ab € 39,45*
Zubehör
Doro
360090
ab € 40,10*
Zubehör
Doro
360017
ab € 199,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.