Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic HC-V777


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     752-878297
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HC-V777EG-K
EAN/GTIN:
     5025232808038
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
panasonic camcorder
Gegenlichtsituationen lassen sich nicht immer vermeiden. Wenn z.B. Kinder mit der Sonne im Rücken spielen und jede "Regieanweisung" den Moment zerstören würde, rettet der HC-V777 im HDR (High Dynamik Range)-Videomodus die Situation. Er zeichnet das Motiv mit zwei unterschiedlichen Belichtungen auf und rechnet sie zu einem Bild mit optimierter Helligkeitsverteilung zusammen. So treten auch bei extrem hellen und sehr dunklen Bildbereichen in einer Szene keine ungewollten Über- bzw. Unterbelichtungen auf und deutlich mehr Details werden sichtbar. Doppelten Videospaß erleben Videofilmer mit dem Wireless Twin Camera Konzept des HC-V777. Dabei wird über Wi-Fi das nutzereigene Smartphone oder auch eine Mini-Sport-Kamera wie die Panasonic HX-A500 zur Zweitkamera für Bild-im-Bild-Aufnahmen. Mit Hilfe eines Co-Filmers lassen sich damit auch zwei bewegliche Motive in einem Video zusammenführen oder unterschiedliche Blickwinkel auf eine Person realisieren. Das Bild-im-Bild kann einfach per Drag und Drop in jede beliebige Bildecke verschoben werden. Über das Twin Camera Backup halten Anwender sich alle Optionen offen, das Hauptmotiv später doch ohne Einblendung anzusehen. Die Camcorder-Aufnahme und das Bild-im-Bild werden dabei jeweils in Full HD (1.920 x 1.080/50i) aufgenommen. Darüber hinaus finden fortgeschrittene Videofilmer beim HC-V777 die gehobene Ausstattung, mit der bereits der HC-V757 überzeugen konnte. Das 29,5 mm (KB) Weitwinkel-Objektiv mit 20x optischem/50x intelligentem Zoom macht den HC-V777 zu einem Allrounder, der Landschaftspanoramen ebenso gekonnt einfängt wie Close-Ups. Seine Qualitäten beweist der HC-V777 auch mit Zeitlupenaufnahmen in Full HD. Aus einer Sekunde Echtzeit werden bei der Wiedergabe vier Slow Motion-Sekunden. Damit macht er Bewegungen und Emotionen sichtbar, die für das bloße Auge zu schnell sind. Zu gelungenen Aufnahmen verhelfen die auf fünf Achsen wirkende Bildstabilisierung Hybrid OIS und der Level Shot. Ändern sich die Aufnahmebedingungen, greifen erfahrene Filmer über ein manuelles Einstellrad schnell und direkt auf die Menüs für Zoom, Fokus, Blende, Weißabgleich und Belichtungsgeschwindigkeit zu. Den stimmigen Ton zu den Full HD Bildern liefert das 5.1-Kanal-Mikrofon mit Zoom- und Fokus-Funktion. In der neuen Reportage-Einstellung fängt der HC-V777 die Kommentare des Filmers ein. Fortgeschrittene Videofilmer finden über den Mikrofoneingang und Zubehörschuh weitere attraktive Entwicklungsmöglichkeiten. Der HC-V777 und das nutzereigene Smartphone teamworken nicht nur für Bild-im-Bild-Videos. Per Wi-Fi/NFC sorgen sie auch für ein leichtes Teilen der Videos mit Freunden - sei es als Upload in Online-Communities oder zum Live-dabei-sein über Ustream. Smartphone und Camcorder werden zusammen sogar zum Baby-Monitor.
Panasonic HC-V777 - Camcorder - 1080p - 12.76 MPix - 20x optischer Zoom - Flash-Karte - Wi-Fi, NFC - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Camcorder - 1080p
Optisches Zoom
20x
Typ des optischen Sensors
BSI MOS
Digitales Zoom
250x
Digital-Video-Format
AVCHD, H.264
Größe des optischen Sensors
11 mm (1/2.3")
Autofokus
TTL-Kontrasterkennung
Bildstabilisator
Optisch (5-Achsen-HYBRID O.I.S. + mit Active Mode)
Schnittstelle
Composite Video/Audio, HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, NFC (Near Field Communication)
Sensorauflösung Camcorder
12.76 MPix
Widescreen-Videoaufzeichnung
Ja
Bildprozessor
Crystal Engine PRO+
Bildaufnahmeformat
JPEG
Effektive Videoauflösung
6.03 MPix
Effektive Fotoauflösung
5.21 MPix
Camcorder-Medientyp
Flash-Karte
Interpolierte Fotoauflösung des Camcorders
24.0 MPix
Druckstandard
Exif-Druckunterstützung
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht, Wireless Twin Camera
Surround-Sound
Dolby Digital 5.1-Kanalaufzeichnung, Dolby Digital AC-3 (2-Kanal)-Aufzeichnung
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AC Power Adapter, Zubehör: Adapter Blitz/Kamera, USB-Kabel, HDMI-Kabel
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Software
Software
Treiber & Dienstprogramme, Panasonic HD Writer AE 5.2
Display
Typ
7.5 cm (3") LCD-Display
Auflösung
460.800 Pixel
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Drehbar
Batterie
Details
1 x Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 1940 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Zoomobjektiv - 20X-Zoom - 4.08 - 81.6 mm - f/1.8-3.6
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
29.5 - 612mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Zoom-Einstellung
Motorantrieb
Filtergröße
49 mm
Merkmale
Eingebauter Objektivschutz, 4-Drive-Linsensystem
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Bild-in-Bild-fähig, eingebauter Lautsprecher, Fotoaufnahme während der Filmbearbeitung, Laden über USB, Intelligent Auto (iA), Dual Stream Encoding, Zeitrafferaufnahme, Level-Shot-Funktion, Creative Control, Babyphon-Modus, Zeitlupenaufnahme, HDR-Filmmodus
Low Lux / Nachtmodus
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.5 cm
Tiefe
13.9 cm
Höhe
7.3 cm
Gewicht
353 g
Mikrophontyp
Betriebsart des Mikrophons
Surround
Mikrofonfunktionen
Zoom, Windgeräusch-Reduzierung
Verbindungen
Anschlusstyp
HDMI-Ausgang (19-polig Micro-HDMI Typ D) ¦ USB 2.0 ¦ Composite-Video/Audio-Ausgang ¦ Mikrophon ¦ Kopfhörer
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsfunktionen
Programm, automatisch
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Spezialeffekte
Miniature, 8-mm-Film, Stummfilm
Voreinstellungen für Weißabgleich
Bewölkt, Sonnenlicht, innen
Mindestbeleuchtung
0 Lux
Speicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
JPEG 1920 x 1080 ¦ JPEG 4736 x 2664 ¦ JPEG 6528 x 3672
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Speicherkartensteckplatz
SD card
Weitere Suchbegriffe: camcorder
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
pro Stück
€ 4,90*
ab € 329,40*
€ 340,04*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 342,43*
€ 353,49*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 345,99*
€ 357,18*
pro Packung
Frei Haus
ab € 346,21*
€ 357,41*
pro Stück
€ 45,00*
ab € 378,09*
€ 390,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,04*
€ 404,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,68*
€ 401,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,40*
€ 391,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
VW-ACT190E-K
ab € 91,19*
Zubehör
Panasonic
VW-VBT190E-K
ab € 48,95*
Zubehör
Panasonic
VW-VBT380E-K
ab € 78,28*
Zubehör
Panasonic
VW-VMS10E-K
ab € 104,68*
Zubehör
Panasonic
VW-W4907HGUK
ab € 157,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG