Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony LCS PSC7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6389986
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     LCSPSC7B.SYH
EAN/GTIN:
     4905524991079
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Schützen Sie Ihre Kamera und Ihr Zubehör mit der gepolsterte Tragetasche LCS-PSC7 vor Stößen. Die Tasche aus widerstandsfähigem Polyester verfügt über mehrere Taschen mit Reißverschluss und bietet Platz für bis zu drei Objektive. Dank des weichen Schulterpolsters können Sie auch eine schwere Tasche unbeschwert tragen, und der mitgelieferte Regenschutz schützt Ihre Kamera vor Wasser.
Sony LCS-PSC7 - Tasche für Kamera und Objektive - Echt Leder, Polyester - Schwarz - für Cinema Line ILME-FX3; Handycam FDR-AX60; VLOGCAM ZV-1G; a ZV-E10; a6100; a7C; a7s III
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
41 cm
Tiefe
25 cm
Höhe
17 cm
Gewicht
1.06 kg
Farbe
Schwarz
Material
Echt Leder, Polyester
Tragetasche
Typ
Tasche
Funktionen
Halterung für Wasserflasche, Regenschutz, einstellbarer Schultergurt
Tragegurt
Schultertragriemen
Empfohlene Verwendung
Für Kamera und Objektive
Verschlussart
Reißverschlusstasche außen
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony RX0, RX0 II ¦ Sony Cinema Line ILME-FX3 ¦ Sony Cyber-shot DSC-RX10 III, DSC-RX10 IV, DSC-RX100 V, DSC-RX100 VI ¦ Sony Handycam FDR-AX40, FDR-AX45, FDR-AX55, FDR-AX60, FDR-AX700, FDR-AXP33, FDR-AXP55, HDR-CX405, HDR-CX405B, HDR-CX420, HDR-CX450, HDR-CX455, HDR-CX470, HDR-CX480, HDR-CX485, HDR-CX535, HDR-CX630V, HDR-CX670, HDR-CX675, HDR-CX680, HDR-PJ210, HDR-PJ390, HDR-PJ410, HDR-PJ440, HDR-PJ540, HDR-PJ620, HDR-PJ670, HDR-PJ675, HDR-PJ680 ¦ Sony NXCAM HXR-NX80 ¦ Sony VLOGCAM ZV-1G ¦ Sony XDCAM PXW-Z90V ¦ Sony a SLT-A58, ZV-E10 ¦ Sony a3000 ILCE-3000 ¦ Sony a3500 ILCE-3500J ¦ Sony a5000 ILCE-5000, ILCE-5000L, ILCE-5000Y ¦ Sony a6000 ILCE-6000, ILCE-6000L, ILCE-6000Y ¦ Sony a6100 ILCE-6100, ILCE-6100 UC2, ILCE-6100L, ILCE-6100L UC2, ILCE-6100Y, ILCE-6100Y UC2 ¦ Sony a6300 ¦ Sony a6400 ILCE-6400Y ¦ Sony a6500 ¦ Sony a6600 ILCE-6600, ILCE-6600M ¦ Sony a68 ILCA-68, ILCA-68K ¦ Sony a7 II ILCE-7M2, ILCE-7M2K ¦ Sony a77 II ILCA-77M2M ¦ Sony a7C ¦ Sony a7R II ILCE-7RM2 ¦ Sony a7R III ¦ Sony a7R IV ¦ Sony a7s ILCE-7S ¦ Sony a7s II ILCE-7SM2 ¦ Sony a7s III ¦ Sony a9 ¦ Sony a9 II ILCE-9M2 ¦ Sony a99 II ILCA-99M2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,99*
€ 222,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,46*
€ 214,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,81*
€ 204,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,42*
€ 196,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,74*
€ 178,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.